Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 2240

  • ERIKS:23759939
  • Fabrikant:7316570296402
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 811,70/ stukexcl. btw

€ 982,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
190 mm
Breedte
118 mm
Draadmaat
Tr220x4
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer HM 44 T

  • Eriks:23765766
  • Manufacturer:HM 44 T

€ 433,75/ stukexcl. btw

€ 524,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026