Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 44 T

  • ERIKS:23765766
  • Fabrikant:7316577010629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen.
Opslaan in lijst

€ 433,75/ stukexcl. btw

€ 524,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM..T
Draadmaat
Tr220x4
Buitendiameter
280 mm
Breedte
32 mm
B
32 mm
b
20 mm
d1
250 mm
d3
280 mm
h
10 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer HM 44 T

  • Eriks:11552180

€ 347,00/ stukexcl. btw

€ 419,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027
Onderdelen & accessoires

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026