Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 2236 G

  • ERIKS:23759937
  • Fabrikant:7316570976656
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 418,10/ stukexcl. btw

€ 505,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
170 mm
Breedte
105 mm
Draadmaat
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 38

  • Eriks:23766315
  • Manufacturer:KM 38

€ 211,77/ stukexcl. btw

€ 256,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026