€ 10,48/ stukexcl. btw
€ 12,68incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W |
Boringsdiameter | 70.891 mm |
Buitendiameter | 97.231 mm |
Dikte | 1.346 mm |
B | 1.346 mm |
d | 70.891 mm |
d1 | 84.912 mm |
d2 | 97.231 mm |
f | 7.366 mm |
M | 67.513 mm |
V | 4.775 mm |
€ 8,38/ stukexcl. btw
€ 10,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027