Eriks
SKF

SKF Borgring W 11

  • ERIKS:23771734
  • Fabrikant:7316570964363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W
Boringsdiameter
55.423 mm
Buitendiameter
78.969 mm
Dikte
1.346 mm
B
1.346 mm
d
55.423 mm
d1
68.224 mm
d2
78.969 mm
f
7.366 mm
M
52.553 mm
V
3.175 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring W 11

  • Eriks:11552168

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026