Eriks
SKF

SKF Borgring W 10

  • ERIKS:23771733
  • Fabrikant:7316570790993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W
Boringsdiameter
50.597 mm
Buitendiameter
74.219 mm
Dikte
1.219 mm
B
1.219 mm
d
50.597 mm
d1
62.687 mm
d2
74.219 mm
f
7.366 mm
M
47.93 mm
V
3.175 mm
Alternatieven

€ 3,52/ stukexcl. btw

€ 4,26incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026