€ 11,14/ stukexcl. btw
€ 13,48incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Type | Locknut |
Draadmaat | 1.767x18" |
Buitendiameter | 64.414 mm |
Breedte | 11.379 mm |
Binnendiameter | 44.882 mm |
B | 11.379 mm |
b | 6.096 mm |
B3 | 11.38 mm |
d1 | 57.937 mm |
d3 | 64.414 mm |
G | 44.882 |
G | 44.882 mm |
h | 2.642 mm |
€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 3,30/ stukexcl. btw
€ 3,99incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026