Eriks
SKF

SKF Borgring W 09

  • ERIKS:23771732
  • Fabrikant:7316571174037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W
Boringsdiameter
45.517 mm
Buitendiameter
69.444 mm
Dikte
1.219 mm
B
1.219 mm
d
45.517 mm
d1
58.699 mm
d2
69.444 mm
f
7.366 mm
M
42.85 mm
V
3.175 mm