Eriks
SKF

SKF Borgring W 08

  • ERIKS:23771731
  • Fabrikant:7316570815443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W
Boringsdiameter
40.208 mm
Buitendiameter
62.713 mm
Dikte
1.219 mm
B
1.219 mm
d
40.208 mm
d1
51.562 mm
d2
62.713 mm
f
7.366 mm
M
37.541 mm
V
2.388 mm