€ 370,21/ stukexcl. btw
€ 447,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KML |
Draadmaat | M 200x3 |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 29 mm |
B | 29 mm |
b | 18 mm |
d1 | 222 mm |
d3 | 240 mm |
h | 8 mm |
€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 64,24/ stukexcl. btw
€ 77,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026