€ 64,24/ stukexcl. btw
€ 77,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MBL |
Boringsdiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 245 mm |
Dikte | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 200 mm |
d1 | 222 mm |
d2 | 245 mm |
f | 20 mm |
M | 194 mm |