€ 42,43/ stukexcl. btw
€ 51,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MBL |
Boringsdiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 189 mm |
Dikte | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 150 mm |
d1 | 170 mm |
d2 | 189 mm |
f | 16 mm |
M | 145 mm |