Eriks

Borgmoer KM 6

  • ERIKS:11552075
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor nauwkeurige lagerpositionering op assen in industriële machines. Met een metrische schroefdraad en vier sleutelgleuven zorgt de moer voor een stabiele en veilige bevestiging. De moer is compatibel met borgringen voor betrouwbare voorkoming van onbedoeld losraken. Ontworpen voor hergebruik biedt de moer consistente prestaties in combinatie met een nieuwe borgring.

Kenmerken
  • Metrische schroefdraad en vier sleuven zorgen voor een stabiele asmontage en een veilige positionering
  • Herbruikbaar ontwerp vermindert componentafval en stilstand tijdens onderhoudscycli
  • Compatibel met borgplaat om het risico op losraken onder dynamische belastingen te minimaliseren
  • Eenvoudig installatie- en verwijderingsproces verbetert de operationele efficiëntie op locatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagers voor een nauwkeurige axiale positionering op assen
  • Ideaal voor industriële roterende apparatuur die regelmatig onderhoud vereist
  • Compatibel met steeksleutels voor montage- en demontagetaken
Opslaan in lijst

€ 6,81/ stukexcl. btw

€ 8,24incl. btw

310 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 30x1.5
Buitendiameter
45 mm
Breedte
7 mm
d1
30 mm