Eriks

Borgmoer KM 5

  • ERIKS:11552076
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor een betrouwbare lagerpositionering op een as in veeleisende industriële omgevingen. De moer heeft metrische schroefdraad en vier steeksleufopeningen voor een veilige montage. Vergrendeling wordt bereikt met een borgring, wat de operationele veiligheid en asstabiliteit vergroot. Het onderdeel ondersteunt eenvoudige installatie en verwijdering, waardoor stilstand tijdens onderhoud tot een minimum wordt beperkt.

Kenmerken
  • Het metrische schroefdraadontwerp zorgt voor een nauwkeurige passing en een stabiele lagerpositionering onder dynamische belastingen
  • Vier gelijkmatig verdeelde steeksleufopeningen vereenvoudigen de installatie en demontage voor efficiënte onderhoudsroutines
  • Compatibiliteit van borgveren voorkomt onbedoeld losraken en waarborgt operationele betrouwbaarheid
  • Herbruikbaar ontwerp verlaagt vervangingskosten en ondersteunt duurzame onderhoudspraktijken
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen die een veilige aspositionering vereisen
  • Ideaal voor apparatuur waarbij lagers vaak vervangen of afgesteld moeten worden
  • Compatibel met assemblages waarbij metrische borgmoeren zijn voorgeschreven
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

350 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 25x1.5
Buitendiameter
38 mm
Breedte
7 mm
d1
25 mm