€ 17,25/ stukexcl. btw
€ 20,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 125 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Dikte | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 125 mm |
d1 | 148 mm |
d2 | 170 mm |
f | 14 mm |
M | 120 mm |
€ 13,80/ stukexcl. btw
€ 16,70incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026