Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 56 T

  • ERIKS:23765771
  • Fabrikant:7316577010667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen.
Opslaan in lijst

€ 833,69/ stukexcl. btw

€ 1.008,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM..T
Draadmaat
Tr280x4
Buitendiameter
350 mm
Breedte
38 mm
B
38 mm
b
24 mm
d1
320 mm
d3
350 mm
h
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 224,43/ stukexcl. btw

€ 271,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 56

  • Eriks:23766827
  • Manufacturer:MB 56

€ 150,81/ stukexcl. btw

€ 182,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026