€ 150,81/ stukexcl. btw
€ 182,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Boringsdiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 362 mm |
Dikte | 3 mm |
B | 3 mm |
d | 280 mm |
d1 | 320 mm |
d2 | 362 mm |
f | 28 mm |
M | 273 mm |