Eriks
SKF

SKF Slagsleutel, TMFN Serie, 320 to 385 mm maat, Gietijzer, 475 mm LG

  • ERIKS:23770478
  • Fabrikant:7316571765020
Image 1
Slagsleutel TMFN-serie voor grote slagkracht zonder borgmoerbeschadiging.
  • Voorkomt schade aan as en de moer
  • Veilig en gebruiksvriendelijk
  • Krachten worden effectief over de moer verdeeld
  • Speciaal breed krachtoppervlak
  • Te gebruiken in combinatie met een hamer
Opslaan in lijst

€ 224,43/ stukexcl. btw

€ 271,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFN
Type
Impact spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
320 to 385 mm
Sleutelwijdte
12.5984 to 15.1575 in
Lengte
475 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
8.27 lb
Gewicht
3750 g
Dikte
35
Dikte
1.378 in
Lengte
18.7007 in
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Oppervlaktebehandeling
Verzinkt