Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 52 T

  • ERIKS:23765770
  • Fabrikant:7316577010650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen.
Opslaan in lijst

€ 675,00/ stukexcl. btw

€ 816,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM..T
Draadmaat
Tr260x4
Buitendiameter
330 mm
Breedte
36 mm
B
36 mm
b
24 mm
d1
300 mm
d3
330 mm
h
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 224,43/ stukexcl. btw

€ 271,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 52

  • Eriks:23766826
  • Manufacturer:MB 52

€ 140,08/ stukexcl. btw

€ 169,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026