€ 140,08/ stukexcl. btw
€ 169,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 342 mm |
Dikte | 3 mm |
B | 3 mm |
d | 260 mm |
d1 | 300 mm |
d2 | 342 mm |
f | 28 mm |
M | 253 mm |
€ 112,06/ stukexcl. btw
€ 135,59incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026