Eriks

Borgmoer HM 44 T

  • ERIKS:11552180
Image 1
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen.
Opslaan in lijst

€ 347,00/ stukexcl. btw

€ 419,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HM..T
Draadmaat
Tr220x4
Buitendiameter
280 mm
Breedte
32 mm