Eriks

Borgmoer met trapeziumschroefdraad voor borgplaatbevestiging HM 3044

  • ERIKS:11668205
Image 1
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben acht gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 318,22/ stukexcl. btw

€ 385,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HM
Draadmaat
Tr220x4
Buitendiameter
260 mm
Breedte
30 mm