Eriks
SKF

SKF Borgmoer AN 26

  • ERIKS:23760053
  • Fabrikant:7316576660481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 143,74/ stukexcl. btw

€ 173,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AN
Type
Locknut
Draadmaat
5.106x12"
Buitendiameter
171.577 mm
Breedte
22.479 mm
Binnendiameter
129.692 mm
B
22.479 mm
b
15.494 mm
B3
129.69 mm
d1
157.175 mm
d3
171.577 mm
G
129.692
G
129.692 mm
h
6.604 mm
Onderdelen & accessoires

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring W 26

  • Eriks:23771745
  • Manufacturer:W 26

€ 44,66/ stukexcl. btw

€ 54,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026