€ 44,66/ stukexcl. btw
€ 54,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W |
Boringsdiameter | 131.851 mm |
Buitendiameter | 178.587 mm |
Dikte | 2.921 mm |
B | 2.921 mm |
d | 131.851 mm |
d1 | 157.937 mm |
d2 | 178.587 mm |
f | 11.049 mm |
M | 126.213 mm |
V | 6.35 mm |