€ 94,00/ stukexcl. btw
€ 113,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | AN |
Type | Locknut |
Draadmaat | 4.716x12" |
Buitendiameter | 155.702 mm |
Breedte | 20.904 mm |
Binnendiameter | 119.79 mm |
B | 20.904 mm |
b | 12.319 mm |
B3 | 119.79 mm |
d1 | 144.475 mm |
d3 | 155.702 mm |
G | 119.786 |
G | 119.786 mm |
h | 5.029 mm |
€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 25,91/ stukexcl. btw
€ 31,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026