Eriks
SKF

SKF Borgring W 24

  • ERIKS:23771744
  • Fabrikant:7316576676185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,91/ stukexcl. btw

€ 31,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W
Boringsdiameter
121.945 mm
Buitendiameter
164.313 mm
Dikte
2.921 mm
B
2.921 mm
d
121.945 mm
d1
145.237 mm
d2
164.313 mm
f
8.966 mm
M
116.611 mm
V
6.35 mm