€ 89,05/ stukexcl. btw
€ 107,75incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | AN |
Type | Locknut |
Draadmaat | 4.325x12" |
Buitendiameter | 145.39 mm |
Breedte | 20.091 mm |
Binnendiameter | 109.855 mm |
B | 20.091 mm |
b | 12.319 mm |
B3 | 20.091 mm |
d1 | 134.137 mm |
d3 | 145.39 mm |
h | 5.029 mm |
€ 70,79/ stukexcl. btw
€ 85,66incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026