€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W |
Boringsdiameter | 111.633 mm |
Buitendiameter | 154 mm |
Dikte | 2.921 mm |
B | 2.921 mm |
d | 111.633 mm |
d1 | 134.899 mm |
d2 | 154 mm |
f | 8.966 mm |
M | 106.299 mm |
V | 6.35 mm |