€ 19,80/ stukexcl. btw
€ 23,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W |
Boringsdiameter | 101.295 mm |
Buitendiameter | 139.7 mm |
Dikte | 2.134 mm |
B | 2.134 mm |
d | 101.295 mm |
d1 | 123.012 mm |
d2 | 139.7 mm |
f | 8.966 mm |
M | 96.749 mm |
V | 6.35 mm |