Eriks
SKF

SKF Borgring W 18

  • ERIKS:23771740
  • Fabrikant:7316576676130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,85/ stukexcl. btw

€ 19,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W
Boringsdiameter
90.983 mm
Buitendiameter
125.425 mm
Dikte
2.134 mm
B
2.134 mm
d
90.983 mm
d1
109.499 mm
d2
125.425 mm
f
8.966 mm
M
86.817 mm
V
4.775 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring W 18

  • Eriks:11552173

€ 12,68/ stukexcl. btw

€ 15,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027