Eriks
SKF

SKF Borgring W 17

  • ERIKS:24004647
  • Fabrikant:7316570622164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W
Boringsdiameter
86.233 mm
Buitendiameter
117.475 mm
Dikte
1.575 mm
B
1.575 mm
d
86.233 mm
d1
103.149 mm
d2
117.475 mm
f
8.966 mm
M
82.626 mm
V
4.775 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring W 17

  • Eriks:11552172

€ 28,40/ stukexcl. btw

€ 34,36incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026