Eriks
SKF

SKF Borgring W 15

  • ERIKS:23771738
  • Fabrikant:7316570409154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W
Boringsdiameter
75.514 mm
Buitendiameter
104.369 mm
Dikte
1.575 mm
B
1.575 mm
d
75.514 mm
d1
91.262 mm
d2
104.369 mm
f
7.366 mm
M
71.984 mm
V
4.775 mm