€ 883,15/ stukexcl. btw
€ 1.068,61incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Biodegradable Bearing Grease |
Inhoud | 18 kg |
Verpakking | Emmer |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -40 tot 90 °C |
Kleur | Gebroken wit |
Druppelpunt | > 170 °C |
Verdikkingsmiddel | Lithium/calcium |
Basisolie | Esterolie |
Norm | NLGI 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KPE2K-40 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Viscositeit | 110 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 18 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 2600 N |
Aanbevolen voor | Toepassingen waarbij vet in het milieu kan lekken |
€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 263,99/ stukexcl. btw
€ 319,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 505,95/ stukexcl. btw
€ 612,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026