Eriks
SKF

SKF Biologisch afbreekbaar vet LGGB 2/0.4

  • ERIKS:23766616
  • Fabrikant:7316571545158
Image 1
OverzichtDit biologisch afbreekbare lagervet is samengesteld met synthetische esterolie en een lithium-calcium verdikker. Het is ontworpen voor milieugevoelige toepassingen waar lekkage van smeermiddel een aandachtspunt is. Het product biedt betrouwbare prestaties in staal-op-staal lagers en ondersteunt middelzware tot zware belastingen. De gebroken witte kleur en NLGI klasse 2 consistentie zorgen voor geschiktheid voor diverse lagertypen.Kenmerken
  • Biologisch afbreekbare formulering vermindert de milieubelasting in gevoelige operationele omgevingen
  • Lithium-calcium verdikker zorgt voor structurele stabiliteit bij middelzware tot zware belastingen
  • Goede startprestaties bij lage temperaturen minimaliseren slijtage tijdens koude bedrijfsomstandigheden
  • De gebroken witte kleur maakt eenvoudige visuele inspectie mogelijk tijdens onderhoudsroutines
  • NLGI graad 2 consistentie ondersteunt smering in uiteenlopende lageropstellingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met waterbehandelings- en irrigatieapparatuur die lekbestendige smering vereist
  • Ideaal voor mijnbouw- en transportapparatuur die aan milieuregels wordt blootgesteld
  • Compatibel met sloten
  • stuwdammen
  • en bruggen die corrosieremming nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Biodegradable Bearing Grease
Inhoud
0.42 l
Verpakking
Patroon
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -40 tot 90 °C
Kleur
Gebroken wit
Druppelpunt
> 170 °C
Verdikkingsmiddel
Lithium/calcium
Basisolie
Esterolie
Norm
NLGI 2
DIN-norm
DIN 51825 KPE2K-40
Worked penetration 0.1mm
265-295
Viscositeit
110 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
18 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
110 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
2600 N
Aanbevolen voor
Toepassingen met hoge belasting
Alternatieven
Product Image

SKF Biologisch afbreekbaar vet LGGB 2/5

  • Eriks:23766617
  • Manufacturer:LGGB 2/5

€ 263,99/ stukexcl. btw

€ 319,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

SKF Biologisch afbreekbaar vet LGGB 2/18

  • Eriks:24007309
  • Manufacturer:LGGB 2/18

€ 883,15/ stukexcl. btw

€ 1.068,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026