€ 256,63/ stukexcl. btw
€ 310,52incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TLMR |
Type | Lubricant Dispenser |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
DIN-norm | DIN EN 60529 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 30 bar |
Maximale aanvoerlijn | 5 m |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 0.72 kg |
Norm | DIN 60529 |
Lengte | 5000 mm |
Aansluiting | G1/4 |
€ 68,03/ stukexcl. btw
€ 82,32incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 72,63/ stukexcl. btw
€ 87,88incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 69,87/ stukexcl. btw
€ 84,54incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 8,55/ stukexcl. btw
€ 10,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,33/ stukexcl. btw
€ 6,45incl. btw
363 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 21,11/ stukexcl. btw
€ 25,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026