Eriks
SKF

SKF Navulset voor TLMR 101 met vetpatroon 380ml LGEV 2 inclusief batterij LGEV 2/MR380B

  • ERIKS:13378605
  • Fabrikant:7316575900816
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het automatische smeermiddeldoseerunit TLMR is een éénpunts automatische smeerunit, bedoeld om vet op één smeerpunt aan te brengen. Met een relatief hoge druk van 30 bar kan deze smeerunit op grote afstand werken en optimale resultaten leveren op moeilijk bereikbare en onveilige plaatsen. Het grote temperatuurbereik en het robuuste ontwerp maken de TLMR smeerunit geschikt voor bedrijfsomstandigheden met uiteenlopende temperaturen en trillingen.
  • Gevuld met hoogwaardige SKF vetten
  • Temperatuuronafhankelijke doseersnelheid
  • Verlengde tijd tot 24 maanden
  • Maximumontlaaddruk van 30 bar over de gehele doseerperiode
  • Verkrijgbaar in twee versies: TLMR 101 gevoed door batterijen (standaard Lithium AA type) en TLMR 201 gevoed door 12–24 V DC
  • Verkrijgbaar met niet navulbare patronen in twee maten: 120 en 380 ml
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGEV
Type
Refill Cartridge Set
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
380 ml
Smeermiddel
LGEV 2
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 120 °C
Max. werkdruk
30 bar
Aantal aansluitingen
1
Maximale aanvoerlijn
5 m
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Opslagbestendigheid in maanden
36
Gewicht
0.5 kg
Aansluiting
G 1/4"