€ 68,03/ stukexcl. btw
€ 82,32incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGWA |
Type | Refill Cartridge Set |
Aandrijving mechanisme | Batterij |
Inhoud reservoir | 120 ml |
Smeermiddel | LGWA 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KP2N-30 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 140 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 36 |
Gewicht | 0.242 kg |