€ 313,67/ stukexcl. btw
€ 379,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TLMR |
Type | Lubricant Dispenser |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
DIN-norm | DIN EN 60529 |
Goedkeuring | DIN EN 60529 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 30 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Maximale aanvoerlijn | 5 m |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Nom. spanning | 24V DC |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 0.9 kg |
Norm | DIN 60529 |
Bedrijfsspanning | 24 V |
Lengte | 5000 mm |
Aansluiting | G 1/4 |
€ 48,70/ stukexcl. btw
€ 58,93incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 41,35/ stukexcl. btw
€ 50,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 51,57/ stukexcl. btw
€ 62,40incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,69/ stukexcl. btw
€ 6,88incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 12,96/ stukexcl. btw
€ 15,68incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 21,11/ stukexcl. btw
€ 25,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 5,33/ stukexcl. btw
€ 6,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 30,31/ stukexcl. btw
€ 36,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026