€ 51,57/ stukexcl. btw
€ 62,40incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGHB 2 |
Type | Refill Cartridge Set |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 380 ml |
Smeermiddel | LGHB 2 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Max. werkdruk | 30 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Maximale aanvoerlijn | 5 m |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Opslagbestendigheid in maanden | 36 |
Gewicht | 0.488 kg |
Aansluiting | G 1/4" |