€ 41,35/ stukexcl. btw
€ 50,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGWA |
Type | Refill Cartridge Set |
Aandrijving mechanisme | Batterij |
Inhoud reservoir | 120 ml |
Smeermiddel | LGWA 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KP2N-30 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 140 °C |
Max. werkdruk | 30 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Maximale aanvoerlijn | 5 m |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Opslagbestendigheid in maanden | 36 |
Gewicht | 0.173 kg |
Aansluiting | G 1/4" |