€ 37,67/ stukexcl. btw
€ 45,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LAGD |
Type | LAGD 125/WM2 |
Aandrijving mechanisme | Gascel |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | LGWM 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KP2G-40 |
Goedkeuring | Ex-Zone 0 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 0.3 m |
Beschermingsgraad (IP) | 68 |
Opslagtemperatuur | 20 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 24 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-12 maand |
Gewicht | 0.2 kg |
Diameter | 50 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 3.761,88/ stukexcl. btw
€ 4.551,87incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 643,95/ stukexcl. btw
€ 779,18incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 18,35/ stukexcl. btw
€ 22,20incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 1.636,68/ stukexcl. btw
€ 1.980,38incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 3,30/ stukexcl. btw
€ 3,99incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 12,87/ stukexcl. btw
€ 15,57incl. btw
112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026