Eriks
SKF

SKF Automatisch single-point smeerunit 125ml met LGHB 2 vet met hoge viscositeit voor hoge belasting en temperatuur LAGD 125/HB2

  • ERIKS:23766503
  • Fabrikant:7316571444673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De units worden gebruiksklaar geleverd en gevuld met een brede range van hoge kwaliteit SKF smeermiddelen. Omdat er geen tools nodig zijn voor de activering noch voor de tijdsinstelling, kan de smeermiddeltoevoer heel eenvoudig en heel precies geregeld worden.

Eigenschappen:
  • Flexibele gebruiksduur van 1 tot 12 maanden.
  • Kan indien nodig gestopt of aangepast worden.
  • Explosieveilig: ATEX certificaat voor zone 0.
  • Transparante smeermiddelreservoir voor visuele controle van peil.
  • Compacte afmetingen voor installatie in kleine ruimten.
  • Vetten en kettingoliën beschikbaar.
Typische toepassingen
  • Toepassingen op locaties met beperkte ruimte en gevaarlijke omgevingen
  • Smering van lagerhuizen
  • Elektrische motoren
  • Ventilatoren en pompen
  • Transportbanden
  • Kranen
  • Kettingen (olie)
  • Liften en roltrappen (olie)
Opslaan in lijst

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

203 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAGD
Type
LAGD 125/HB2
Aandrijving mechanisme
Gascel
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
LGHB 2
DIN-norm
DIN 51825 KP2N-20
Goedkeuring
Ex-Zone 0
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk
5 bar
Aantal aansluitingen
100 %
Maximale aanvoerlijn
0.3 m
Beschermingsgraad (IP)
68
Opslagtemperatuur
20 °C
Opslagbestendigheid in maanden
24
Nom. bedrijfsduur
Instelbaar: 1-12 maand
Gewicht
0.2 kg
Diameter
50 mm
Aansluiting
R 1/4"
Alternatieven

€ 3.209,88/ stukexcl. btw

€ 3.883,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 17,75/ stukexcl. btw

€ 21,48incl. btw

230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 524,35/ stukexcl. btw

€ 634,46incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.076,35/ stukexcl. btw

€ 1.302,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Steun LAPC 13

  • Eriks:23766560
  • Manufacturer:LAPC 13

€ 18,02/ stukexcl. btw

€ 21,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Snelkoppeling G1/4 binnendraad LAPF M1/4

  • Eriks:23766566
  • Manufacturer:LAPF M1/4

€ 9,47/ stukexcl. btw

€ 11,46incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Vetnippel LAPG 1/4

  • Eriks:23766569
  • Manufacturer:LAPG 1/4

€ 9,47/ stukexcl. btw

€ 11,46incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Nippel G1/4-1/4UNF LAPN 1/4UNF

  • Eriks:23766574
  • Manufacturer:LAPN 1/4UNF

€ 6,15/ stukexcl. btw

€ 7,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026