Eriks
SKF

SKF Vet met hoge viscositeit voor hoge belasting en temperatuur LGHB 2/0.4

  • ERIKS:23766618
  • Fabrikant:7316571182292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LGHB 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd is op minerale olie en dat gebruikmaakt van de allernieuwste verdikkertechnologie met calciumsulfonaatcomplex.Door zijn specifieke samenstelling is het product bestand tegen hoge temperaturen en extreme belasting en kan dus voor een heel gamma toepassingen worden aangewend, vooralin de mijnbouw en in de segmenten metaal en cement.Dit vet bevat geen additieven en de (EP) hogedrukeigenschappen zijn te danken aan de zeepstructuur.

Eigenschappen:
  • Uitstekende anti-oxidatie en corrosiewerende eigenschappen.
  • Goede EP-prestaties in toepassingen met hoge belastingen.
  • Bestand tegen piektemperaturen tot 200 °C.
Typische toepassingen:
  • Staal-op-staal kogelgewrichtlagers.
  • Pulp- en papiermachines.
  • Asfalt trilzeven.en continu gietmachines.
  • Afgedichte tonlagers met een bedrijfstemperatuur tot 150 °C.
  • Rollagers in de staalindustrie.
  • Mastrollen van vorkheftrucks.
Opslaan in lijst

€ 17,75/ stukexcl. btw

€ 21,48incl. btw

230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
High Load
Inhoud
0.42 l
Inhoud
0.471 kg
Verpakking
Patroon
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -20 tot 150 °C
Kleur
Bruin
Druppelpunt
220 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumsulfonaatcomplex
Basisolie
Mineraal
Norm
NLGI 2
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 100°C
27.5 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
425 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
4000 N
Aanbevolen voor
Glijlagers, Transporteurs, Toepassingen met hoge belastingen en lage snelheid.
Alternatieven

€ 3.209,88/ stukexcl. btw

€ 3.883,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 524,35/ stukexcl. btw

€ 634,46incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1.076,35/ stukexcl. btw

€ 1.302,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026