€ 1.076,35/ stukexcl. btw
€ 1.302,38incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | High Viscosity Bearing Grease |
Inhoud | 50 kg |
Verpakking | Emmer |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -20 tot 150 °C |
Kleur | Bruin |
Druppelpunt | 220 °C |
Verdikkingsmiddel | Calciumsulfonaatcomplex |
Basisolie | Mineraal |
Norm | NLGI 2 |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 27.5 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 425 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 4000 N |
Aanbevolen voor | Glijlagers, Transporteurs, Toepassingen met hoge belastingen en lage snelheid. |
€ 17,75/ stukexcl. btw
€ 21,48incl. btw
230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 524,35/ stukexcl. btw
€ 634,46incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 3.209,88/ stukexcl. btw
€ 3.883,95incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026