€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LAGD |
Type | LAGD 125/GB2 |
Aandrijving mechanisme | Gascel |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | LGGB 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KPE 2K-40 |
Goedkeuring | Ex-Zone 0 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 90 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 0.3 m |
Beschermingsgraad (IP) | 68 |
Opslagtemperatuur | 20 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 24 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-12 maand |
Gewicht | 0.2 kg |
Diameter | 50 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 263,99/ stukexcl. btw
€ 319,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 883,15/ stukexcl. btw
€ 1.068,61incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 5,33/ stukexcl. btw
€ 6,45incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 10,48/ stukexcl. btw
€ 12,68incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 18,02/ stukexcl. btw
€ 21,80incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026