€ 10,98/ stukexcl. btw
€ 13,29incl. btw
204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.655 kN |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.277 kg |
Gewicht | 0.62 lb |
€ 13,67/ stukexcl. btw
€ 16,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 13,40/ stukexcl. btw
€ 16,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026