Eriks
FAG

FAG 6207-C, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:13243309
  • Fabrikant:4047643293884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,67/ stukexcl. btw

€ 16,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
29.5 kN
Statisch draaggetal
15.4 kN
Referentietoerental
11300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.06 kN
Grenstoerental
12700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.27 kg
Gewicht
0.564 lb
Alternatieven

€ 10,98/ stukexcl. btw

€ 13,29incl. btw

204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026