€ 13,40/ stukexcl. btw
€ 16,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Referentietoerental | 10400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.95 kN |
Grenstoerental | 13800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.282 kg |
Gewicht | 0.622 lb |