Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubnug 506-140-S8-VS

  • ERIKS:13783790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,54/ stukexcl. btw

€ 17,59incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VS
Type
506-140-S8-VS
Serie
VS
Type
506-140-S8-VS
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
M 10x1
Uitwendige slangdiameter 1
6 mm
Afdichting
FPM
Vorm
Knie
Sleutelwijdte
12 mm
A
6 mm
B
12.5
D
6 mm
l1
26 mm
l2
21 mm
SW1
12 mm
SW2
10 mm
Onderdelen & accessoires

€ 69,93/ stukexcl. btw

€ 84,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

1866,32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,23/ meterexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026