€ 3,23/ meterexcl. btw
€ 3,91incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 53 bar |
Temperatuurbereik | van -60 tot 80 °C |
Min. buigradius | 63 mm |
Min. barstdruk | 159 bar |